Net el-torget - Forgrener 6-veis m/j 1,5m - 9005NE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Kabelmontering - H05VV-F
Ledertverrsnitt - 1 mm²
Antall jordede stikkontakter - 6
Antall ledere - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041950090058
Elnummer
5911504
Leverandørens varenummer
9005NE
Typebeskrivelse
5911504
Kapslingsmateriale:
Plast
Kabelmontering:
H05VV-F
Ledertverrsnitt:
1 mm²
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall ledere:
2
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Med bæreramme:
nei
Automatisk kabelvinde:
nei
Med termisk vern:
nei
Med justering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Hvit