Net el-torget - Lampeholder E27 sort meg gjenger, bryter og 2 skjermringer - 4023NE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skrusokkel
Materiale - Plast
Farge - Svart
Lampeholder (Fatning) - E27
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041950040237
Elnummer
5913023
Leverandørens varenummer
4023NE
Typebeskrivelse
5913023
Modell / utførelse:
Skrusokkel
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Lampeholder (Fatning):
E27
Type feste:
Skrufeste
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
M10 x 1


