Nexans - 100x Hvit Støvvern for uttak/p - 10062707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Modell / utførelse - Klaff
Egnet for - RJ45-kontakt
Bredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210036909
Elnummer
6950814
Leverandørens varenummer
10062707
Typebeskrivelse
LANmark 19" patchpanel og bokser Nexans Cabling solutions
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Modell / utførelse:
Klaff
Egnet for:
RJ45-kontakt
Bredde:
17 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
0 mm
LANmark patchpanel for Snap-in, kontakter inngår i Nexans Cabling Solutions


