Nexans - 100x Støvvern Rød f/uttak/p - 10218115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
RAL-nummer - 3000
Modell / utførelse - Klaff
Egnet for - RJ45-kontakt
Bredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210050783
Elnummer
6951317
Leverandørens varenummer
10218115
Typebeskrivelse
6951317
Farge:
Rød
RAL-nummer:
3000
Modell / utførelse:
Klaff
Egnet for:
RJ45-kontakt
Bredde:
17 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
0 mm
LANmark patchpanel for Snap-in, kontakter inngår i Nexans Cabling Solutions


