Nexans - 100x Støvvern Sort f/uttak/p - 10136195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
RAL-nummer - 9017
Modell / utførelse - Klaff
Egnet for - RJ45-kontakt
Bredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3427610085130
Elnummer
6951308
Leverandørens varenummer
10136195
Typebeskrivelse
6951308
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9017
Modell / utførelse:
Klaff
Egnet for:
RJ45-kontakt
Bredde:
17 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
0 mm
LANmark 19" patchpanel og bokser Nexans Cabling solutions