Nexans - 19 1U 6-veisskøtekon. m/au 19 1U 6-veisskøtekon. m/au - 10016154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 482,6 mm
Høyde - 43,7 mm
Dybde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210036558
Elnummer
6950834
Leverandørens varenummer
10016154
Typebeskrivelse
Gulvskap Tele/data 19" Quick Mount
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
43,7 mm
Dybde:
75 mm
Nexans 19" Rack/veggskap, hyller og utstyr inngår i Nexans Cabling Solutions


