Utgått

Nexans - 1U 19 50p Tele Patchp m/2p 1U 19 50p Tele Patchp m/2p - 10035054

Nexans
KopierKopier
Nexans - 1U 19 50p Tele Patchp m/2p 1U 19 50p Tele Patchp m/2p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall plugger/koblinger - 50

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 50

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 5

  • Tilkoblingstype - LSA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210036749

Elnummer

6903815

Leverandørens varenummer

10035054

Typebeskrivelse

Telepanel og koblingsmatriell, Kobber

Antall plugger/koblinger:

50

Egnet for antall plugger/koblinger:

50

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

5

Tilkoblingstype:

LSA

Skjermet:

nei

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

19" innfelling

Dybde:

126 mm

Telepanel og koblingsmatriell, Kobber