Nexans - 1U 19 PP 24p f/ Snap-in
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210036848
Elnummer
6950812
Leverandørens varenummer
10049851
Typebeskrivelse
LANmark 19" patchpanel og bokser Nexans Cabling solutions
Antall plugger/koblinger
24
Egnet for antall plugger/koblinger
24
Type kontakt
RJ45 8 (8)
Kategori
Andre
Tilkoblingstype
Andre
Skjermet
Ja
Antall høydeenheter
1
Farge
Hvit
Monteringsmetode
19" innfelling
Høyde
43,7 mm
Bredde
482,6 mm
Dybde
75 mm
LANmark patchpanel for Snap-in, kontakter inngår i Nexans Cabling Solutions