Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - 2par 0,8 EIB/KNX BUSKABEL LSZH 100m Snelle - 10021563

Nexans
KopierKopier
Nexans - 2par 0,8 EIB/KNX BUSKABEL LSZH 100m Snelle

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Bunt

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210006261

Elnummer

1088372

Leverandørens varenummer

10021563

Typebeskrivelse

EIB/KNX buskabel

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,8 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,15 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

50 mm

2 pars skjermet kabel for EIB/KNX bussystemer. Brannegenkaper: IEC 60332-1: IEC 60754: IEC 61034 KONSTRUSJON Leder Entrådet glødet kobbertråd med diameter 0,8mm. Isolasjon Farget PE, nominell tykkelse 0,40 mm. Par revolvering. Fargekode: Rød-Hvit-Sort - Gul Skjerm. Langsgående AL-belagt PETP tape med CU fortinnet jordtråd 0,5mm. Ytrekappe Halogenfri selvslukkende ytre kappe HFFR Elektriske egenskaper Maks. kapasitans par (leder-leder) 120nF/km Maks ledermotstand DC v/ 20 °C 36,6Ohm/km Spesifikk isolasjonsmotstand 100MOhm.km Bruksegenskaper Driftstemperatur område -15 .. 70°