Nexans - A-SUB 450/750V 3G2,5 Blå Pumpe-/Drikkevannskabel - 10561600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Farge på ytre kappe - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7340074402496
Elnummer
1007871
Leverandørens varenummer
10561600
Typebeskrivelse
1007871
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
3
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Blå
Merkespenning U0:
450 V
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kabelbredde ca.:
2,1 mm
Kabelhøyde ca.:
2,1 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
9,3 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...70 °C
Merkespenning U:
750 V


