Nexans - A-SUB 450/750V 4G1,5 Blå Pumpe-/Drikkevannskabel - 10561601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Farge på ytre kappe - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7340074402526
Elnummer
1007872
Leverandørens varenummer
10561601
Typebeskrivelse
1007872
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Farge på ytre kappe:
Blå
Merkespenning U0:
450 V
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kabelbredde ca.:
1,6 mm
Kabelhøyde ca.:
1,6 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
9,8 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...70 °C
Merkespenning U:
750 V


