Nexans - Adapter SC/APC Duplex SM DPX Grønn - 10537524

Nexans
KopierKopier
Nexans - Adapter SC/APC Duplex SM DPX Grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 2

  • Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - nei

  • Type utvendig tilkobling - SC-dupleks

  • Type innvendig tilkobling - SC-dupleks

  • Fibertype - Singlemode

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000108530

Elnummer

6952455

Leverandørens varenummer

10537524

Typebeskrivelse

6952455

Egnet for antall koblinger/adaptere:

2

Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):

nei

Type utvendig tilkobling:

SC-dupleks

Type innvendig tilkobling:

SC-dupleks

Fibertype:

Singlemode

APC-utførelse:

Ja

Farge:

Andre

Pinnebelegning:

Andre

Fiberadapter SC, Duplex, Grønn