Nexans - Adapterpar 1U 19"/ETSI - 10560908

Nexans
KopierKopier
Nexans - Adapterpar 1U 19"/ETSI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Andre

  • Farge - Andre

  • Lengde på ladekabel - 1

  • Med frontplate - Ja

  • Med kapsling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000114043

Elnummer

6950809

Leverandørens varenummer

10560908

Typebeskrivelse

6950809

Fibertype:

Andre

Farge:

Andre

Lengde på ladekabel:

1

Med frontplate:

Ja

Med kapsling:

Ja

Med pigtails:

nei

Type utvendig tilkobling:

Andre

Type innvendig tilkobling:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Antall høydeenheter:

1

Høyde:

44 mm

Bredde:

39 mm

Dybde:

5 mm

Adapterpar for å montere 19" utstyr i ETSI rack