Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Nexans - BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Blue - 10208894

Nexans
KopierKopier
Nexans - BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Blue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210065046

Elnummer

1027100

Leverandørens varenummer

10208894

Typebeskrivelse

BFOU ( C ) 250V

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Farge på ytre kappe:

Blå

Merkespenning U0:

150 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Revolverte ledere:

Ja

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Farge

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

16,4 mm

Merkespenning U:

250 V

Leder: Rund, flertrådet, glødet og fortinnet kobber iht IEC 60228 klasse 2. Isolasjon: Micabånd tape + halogenfri ethylene propylene gummi (HF-EPR) iht IEC 60092-351. Par/tripler: Snodde fargede og nummererte ledere under et felles polyesterbånd. Kollektiv skjerm: Kobber/polyester bånd med en uisolert fortinnet jordtråd under. Indre kappe: Halogenfritt og selvslukkende tverrbundet materiale. Båndering: Polyesterbånd. Flettet skjerm: Fortinnet kobber. Båndering: Polyesterbånd +svellebånd. Ytre kappe: Halogenfritt, selvslukkende, mudbestandig, tverrbundet materiale iht IEC 60092-359 SHF Mud. Farge ytre kappe: Grå eller blå. Merking ytre kappe: Fabrikat, type, dimensjon, standard, CE, årstall, uke og meterangivelse