Nexans - BFSI 1kV 3x16/16 - 10021867

Nexans
KopierKopier
Nexans - BFSI 1kV 3x16/16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

BFSI 1kV

EAN/GTIN

7330000056664

Elnummer

1067286

Leverandørens varenummer

10021867

Typebeskrivelse

BFSI 1kV 3x16/16

Nominelt ledertverrsnitt:

16 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

4,8 mm

Antall tråder per leder:

17

Tråddiameter:

1,7 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

1,15 Ohm/km

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

XLPE

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Konsentrisk leder:

Kobber

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

16 mm²

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:

60 min

Ytterdiameter omtrentlig:

22 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

176 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...70 °C

Merkespenning U:

1 kV

Forlegging i jord:

Ja

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Funksjonsikker skjermet installasjons- og jordkabel med kobberleder. PEX lederisolasjon, kobbberskjerm og Halogenfri flammehemmet polymer ytrekappe. Bruksområde: Anbefalt brukt i alle slags rom innendørs, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Brukes der det er krav om at kabelens funksjon skal opprettholdes ved brann, f.eks. som tilførselskabel til heiser. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til kombinert jord- og nøytralleder (PEN). Tverrsnittene fra 1,5 til 6 mm leveres i EMC utførelse. BFSI 0,6/1 kV er en halogenfri og funksjonssikker utgave av kabeltypen PFSP 0,6/1 kV. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 604-5D, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60331/EN 50200, NEK IEC 60332-3C/EN 50266 Konstruksjon: Leder: Flertrådet glødet kobberleder, rund eller sektorformet Isolasjon: Mica-tape + PEX Fyllkappe/båndering: Ekstrudert eller viklet Konsentrisk leder (skjerm): For 1,5 – 2,5 mm2 består den konsentriske leder av et aluminiumsbånd med jordleder lagt direkte under båndet og i kontakt med dette i hele kabelens lengde. For større tverrsnitt består den av runde kobbertråder med motspiral eller kobberfletting Båndering over skjerm: Viklet Ytre kappe: Halogenfri, flammehemmet polymer Farge: Orange. Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 90 °C Min. inst. temp.: 10 °C