Nexans - BFSI-EMC 1kV 2x6/6 - 10021861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
BFSI 1kV
EAN/GTIN
7045210074413
Elnummer
1067283
Leverandørens varenummer
10021861
Typebeskrivelse
BFSI-EMC 1kV 2x6/6
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
3 mm
Antall tråder per leder:
7
Tråddiameter:
1,04 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
3,08 Ohm/km
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Konsentrisk leder:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kabel geometri:
Rund
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:
60 min
Ytterdiameter omtrentlig:
15 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
120 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C
Merkespenning U:
1 kV
Forlegging i jord:
Ja
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som mellomspentkabel:
nei
Egnet som høyspenningskabel:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei


