Utgått

Nexans - D50-0,5 IVXI-60P 250m - 10021468

Nexans
KopierKopier
Nexans - D50-0,5 IVXI-60P 250m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 100

  • Antall snodde elementer - 50

  • Snoing - Båndering og lag

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

IVXI

EAN/GTIN

7045210005318

Elnummer

1067519

Leverandørens varenummer

10021468

Typebeskrivelse

IVXI 0,5 skjermet parkabel

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

100

Antall snodde elementer:

50

Snoing:

Båndering og lag

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,5 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

13,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

67 mm

Skjermet mangeparskabel med kategori 3 egenskaper, entrådet, med 0,5mm lederdiameter. Oppbygging: polymer lederisolasjon Al-folieskjerm og LSZH ytrekappe.10 pars grupper med farget merkebånd. Fargekode: Norsk parkabel.