Nexans - DEFROST PIPE 30 - 10174811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 30 W/m
Bruksområde - Takrenne
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Defrost Pipe
EAN/GTIN
7045210056426
Elnummer
1037305
Leverandørens varenummer
10174811
Typebeskrivelse
DEFROST selvregulerende varmekabel
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
30 W/m
Bruksområde:
Takrenne
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Høyde:
5,5 mm
Bredde:
13,6 mm
Farge:
Svart


