Nexans - DEFROST WATER 11W/m - 10064795
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 45 °C
Oppvarmingseffekt - 26 W/m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
300 MTR
Skaffevare
Produktserie
Defrost Water
EAN/GTIN
7045210030303
Elnummer
1037309
Leverandørens varenummer
10064795
Typebeskrivelse
DEFROST selvregulerende varmekabel
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
45 °C
Oppvarmingseffekt:
26 W/m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Diameter:
7 mm
Høyde:
7 mm
Bredde:
7 mm
Farge:
Svart


