Nexans - DEFROST WATER KIT 4m 11W/m - 10253082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 45 °C
Oppvarmingseffekt - 26 W/m
Lengde - 4 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Defrost Water
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210076912
Elnummer
1037324
Leverandørens varenummer
10253082
Typebeskrivelse
DEFROST WATER KIT 4m
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
45 °C
Oppvarmingseffekt:
26 W/m
Lengde:
4 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Diameter:
7 mm
Høyde:
7 mm
Farge:
Svart
DEFROST WATER KIT varmekabelen kommer i ferdig lengde, komplett med endeavslutning, 1,5m kald tilleder og med schuko plugg.
Vær oppmerksom på at produktets endeavslutning er noe større enn varmekabelen selv. Kabelen har en diameter lik 7,3 mm, mens endeavslutningen har en diameter lik 10 mm.


