Nexans - EEBI 0,6 tørr armert parkabel - 10217262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 10
Antall snodde elementer - 5
Snoing - Andre
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210069303
Elnummer
1085721
Leverandørens varenummer
10217262
Typebeskrivelse
1085721
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
10
Antall snodde elementer:
5
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,6 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
13,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
200 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...60 °C
Kategori:
Uten


