Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nexans - Endeplate DIN-Rail Cat.7 GG45 - 10535444

Nexans
KopierKopier
Nexans - Endeplate DIN-Rail Cat.7 GG45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 3 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427610084300

Elnummer

6916971

Leverandørens varenummer

10535444

Typebeskrivelse

6916971

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

3 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

LANmark-Industri kontaktmateriell for industrielle applikasjoner, inngår i Nexans Cabling Solutions

Nexans

Et Nexans-produkt

Oppdag Nexans-serien