Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nexans - ENERGYFLEX 1kV 1x10 SVART/RØD - 10262965

Nexans
KopierKopier
Nexans - ENERGYFLEX 1kV 1x10 SVART/RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3427640030315

Elnummer

1007811

Leverandørens varenummer

10262965

Typebeskrivelse

1007811

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Uten

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

nei

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Konsentrisk leder:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

7,1 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...90 °C

Merkespenning U:

1 kV

ENERGYFLEX® er et produktsortiment konstruert i henhold til internasjonale standarder for solcelleanlegg. Kablene av typen H1Z2Z2-K egner seg for bruk mellom selve solcellepanelet og inverteren (DC-siden), og er egnet for spenninger opp til 1,5 kV (merkespenning DC) og maksimalt 1,8 kV DC. Kabelen kan benyttes til fast installasjon innendørs, men er spesielt konstruert for utendørs bruk, f.eks. på tak (kabelen er vær- og UV-bestandig). Den er fleksibel og kan tilkobles flyttbart utstyr. Kablene er godkjent og testet for ledertemperatur opp til 90 grader C, og opp til 120 grader C i 20 000 timer. Konstruksjon: Fortinnet mangetrådet kobberleder klasse 5, isolasjon av halogenfri polyolefin, ytre kappe av halogenfri polyolefin. Standarder: EN 50618:2014; IEC 62548; IEC 60228; IEC 60754-1 og -2; IEC 61034-1-2; EN 50396:2005. Brannklasse Eca.

Nexans

Et Nexans-produkt

Oppdag Nexans-serien