Nexans - EX/AL 4X25MM2 TROMMELVARE ( 1031356 ) - 490375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Aluminium
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederisolasjon - Andre
Antall ledere - 4
Støtteelement - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7021524903755
Elnummer
1067134
Leverandørens varenummer
490375
Typebeskrivelse
Hengeledning
Ledermateriale:
Aluminium
Nominelt ledertverrsnitt:
25 mm²
Lederisolasjon:
Andre
Antall ledere:
4
Støtteelement:
Uten
Leder overflate:
Blank
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Merkespenning U0:
0,6 kV
Merkespenning U:
1 kV