Nexans - F 50-0,5 IXLI-60P - 10021250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 100
Antall snodde elementer - 50
Snoing - Båndering og lag
Kabelskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210003130
Elnummer
1088450
Leverandørens varenummer
10021250
Typebeskrivelse
IXLI 0,4/0,5 skjermet innføringskabel
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
100
Antall snodde elementer:
50
Snoing:
Båndering og lag
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
15,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
120 mm


