Nexans - F100-0,5 IXLI-60P - 10021251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 200
Antall snodde elementer - 100
Snoing - Båndering og lag
Kabelskjerming - Folie
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
IXLI
EAN/GTIN
7045210003147
Elnummer
1088481
Leverandørens varenummer
10021251
Typebeskrivelse
IXLI 0,4/0,5 skjermet innføringskabel
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
200
Antall snodde elementer:
100
Snoing:
Båndering og lag
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
19,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
150 mm


