Nexans - Ferdigtrukket IX (halogenfri PN ledning) i korrugerte halogenfrie plastrør. - 10579024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 17 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Grå
Antall enleder ledninger - 3
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
N-Line
EAN/GTIN
7045210136340
Elnummer
1092597
Leverandørens varenummer
10579024
Typebeskrivelse
N-line ferdigtrukket rør
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
17 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Grå
Antall enleder ledninger:
3
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
Ja
Nominellt ledertverrsnitt:
6...6 mm²
Materiale:
Andre
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3, 750 N)
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
3
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Med meterindikasjon:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
med svært lav friksjon og fåtrådig leder. Denne ledningen tilfredstiller kravene i CPR
klasse Dca -s2d2a2. Rørene består av et halogenfritt PP (polypropylene) materiale.
Røret er passende for skjult installasjon, installasjon på kabelbroer eller nedstøpning i
betong.
Produktet blir levert i vår service boks som inkluderer stativ og trommel, alternativt på
en trommel som passer Nexans' trommelstativ, Cable Walker.


