Nexans - Festebånd for varmekabel 25m - 10191073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7045210030402
Elnummer
1036845
Leverandørens varenummer
10191073
Typebeskrivelse
Festebånd for varmekabel 25m
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Galvanisert festebånd for festing av varmekabel i gulv. Kan også brukes utendørs, f.eks i snøsmelteanlegg eller avløpsrør. Avstanden mellom hvert festepunkt for kabelen er 2,5cm, minste CC avstand vil være 7,5cm.
Egnet for TXLP varmekabel.
Tilgjengelig i ruller á 25 m.
Egnet for TXLP varmekabel.
Tilgjengelig i ruller á 25 m.


