Nexans - FKX 90 2x2,5 DOWNLIGHT B2 100 - 10189492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210059717
Elnummer
1060416
Leverandørens varenummer
10189492
Typebeskrivelse
FKX 90 500V DOWNLIGHT kabel
Downlightkabel 90 grader med PVC lederisolasjon og PVC ytrekappe. Bruksområde: FKX 90 er spesielt beregnet for downlight-belysning. Kabelen er tilgjengelig i variantene 2x1,5 og 2x2,5 mm², og er en dobbelisolert kabel som tåler en kontinuerlig ledertemperatur på 90 °C. FKX 90 er dermed mer motstandsdyktig mot de temperaturer som kan oppstå i downlightanlegg enn tradisjonelle PVC-isolerte kabler. Kabelen leveres i den montasjevennlige forpakningen bøtte og er metermerket. Konstruksjon og test standard: SS 424 02 31-12, IEC 60332-1/EN 50265 Konstruksjon: Leder: Flertrådet rund glødet kobber Isolasjon: Høytemperatur PVC Ytterkappe: Høytemperatur PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 90 °C


