Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - FQAR-PG 150/250V 2x2x1,0mm² - 10210382

Nexans
KopierKopier
Nexans - FQAR-PG 150/250V 2x2x1,0mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210065312

Elnummer

1007907

Leverandørens varenummer

10210382

Typebeskrivelse

FQAR-PG 250V parvis signalkabel 1mm2

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kabeltype:

Andre

Dupleks:

nei

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,4 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Sifre

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Antall kappe lag:

1

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,4 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...70 °C

Kategori:

Uten

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Med rivesnor:

Ja

Kabelbredde ca.:

8 mm

Kabelhøyde ca.:

8 mm

Vekt:

71 kg/km

Merkespenning U:

250 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

FQAR-PG er en kontroll kabel med mangetrådet fortinnet CU leder og halogenfri XLPE lederisolasjon, par oppbygget med, aluminium skjerm og HFFR ytterkappe For å forenkle avmantling er kabelen utstyrt med strippetråd. Kabelen er konstruert i henhold til HD 627. Fargekode HD 308.