Nexans - G1-657A inne 1xSC/APC 4,1mm 30 - 10184984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210059229
Elnummer
6951340
Leverandørens varenummer
10184984
Typebeskrivelse
Fiber innendørs abonnentkabel terminert FTTH
En ferdigterminert innendørskabel med G657 A fiber som gjør denne kabel godt egnet til enkel og rask tilkobling av kunder i et FTTH nettverk. 1 fiber innendørskabel SP1249 LSZH 4,1 mm er en meget fleksibel og anvendelig kabel som godt egner seg til klamring på vegg. Kabelens fiber er av typen G657 som sammen med den løse konstruksjonen gjør at denne kabelen egner seg godt i gjør-det-selv sett. Minste bøyediameter er 30 mm, og ytre kappe er hvit, flammehemmende og halogenfri. Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Innomhus