Nexans - G12-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 - 10126515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Andre
Fibertype - Multimode 62,5/125
Kategori - OM 1
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210056624
Elnummer
1082012
Leverandørens varenummer
10126515
Typebeskrivelse
QIQG Fiber topsidekabel funksjonssikker mudrestistent MM/SM
Antall fibre:
12
Rørtype:
Andre
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Kategori:
OM 1
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
12
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
12,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
125 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
nei


