Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - G12-9 GRSQBDV - 10090909

Nexans
KopierKopier
Nexans - G12-9 GRSQBDV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210040463

Elnummer

1007110

Leverandørens varenummer

10090909

Typebeskrivelse

GRSQBDV Fiber innen-/utendørskabel LSZH SM

Antall fibre:

12

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

12,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

127 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

GRSQBDV er en tørr innen/utendørs fiberkabel med en slitesterk ytre kappe. Kabelen er halogenfri og flammehemmende i henhold til IEC 332-1. Kabelen er beregnet for innføring i bygninger og sentraler samt egnet for bruk i tunneler. Sporelementet gjør kabelen meget robust, og beskytter fibrene mot mekaniske påvirkninger.