Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - G12-9 UT-30 B-lite g. 3,9mm - 10106224

Nexans
KopierKopier
Nexans - G12-9 UT-30 B-lite g. 3,9mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5420059922156

Elnummer

1007131

Leverandørens varenummer

10106224

Typebeskrivelse

UT B-LITE GREEN Fiber mikrokabel FTTH

Antall fibre:

12

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

100 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

UT B-LITE GREEN er en metallfri utendørs fiberkabel. Kabelen egner seg spesielt godt for skyving/blåsing i mikrorør. Kabelen leveres med fettfylt senterrør med 2 eller 4 G652D fibre. Fibrene er merket for å gi enkel identifisering. Bruksområdet vil hovedsakelig være abonnenttilknytning i forbindelse med FTTH utbygging.Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Bakkeløsning