Utgått

Nexans - G144-9 MB-1213 B-lite green 8,1mm - 10171630

Nexans
KopierKopier
Nexans - G144-9 MB-1213 B-lite green 8,1mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 144

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Antall fibre per rør - 12

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5420059922385

Elnummer

1007139

Leverandørens varenummer

10171630

Typebeskrivelse

MB-1213 Fiber mikrokabel FTTH

Antall fibre:

144

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,1 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

150 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

MB-1213 B-LITE GREEN er en metallfri utendørs fiberkabel. Kabelen egner seg spesielt godt for blåsing i mikro- og kabelrør. G652D fiber. Rørene kan strippes for hånd noe som gjør avgreningen enkelt. Rør og optiske fibre er merket for å gi enkel identifisering. Bruksområdet kan være tilførsel til fordelingspunktet i aksessnettet i forbindelse med FTTH utbygging. Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Bakkeløsning