Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Nexans - G2-657A2 GAGL Ultimate 1,7 mm - 10548182

Nexans
KopierKopier
Nexans - G2-657A2 GAGL Ultimate 1,7 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Andre

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000115224

Elnummer

1082106

Leverandørens varenummer

10548182

Typebeskrivelse

1082106

Antall fibre:

2

Rørtype:

Andre

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

2

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Blå

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

1,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

3,5 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

0,25 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

GAGL Ultimate er en mikrokabel som er beregnet på å installeres med bruk av blåseteknikk i mikrorør. Fiberoptisk blåsekabel for inne- og utebruk. 2 til 4 fiber ligger i en kompakt enhet av akrylat (CFU). Som strekkavlastingselement anvendes aramidgarn samt mantel med blå halogenfri polyetylen. GAGL Ultimate er langsgående vanntett med svellemateriale under mantelen. Kabelen er optimalisert for blåsing i mikrorør med innerdiameter fra 3,5 mm.