Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - G2+A4-0,6 ME-SM-45P Cat3 300m - 10088568

Nexans
KopierKopier
Nexans - G2+A4-0,6 ME-SM-45P Cat3 300m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Båndering og lag

  • Kabelskjerming - Uten

Emballasje og betingelser

  • 300 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210042207

Elnummer

1082148

Leverandørens varenummer

10088568

Typebeskrivelse

ME utendørs kobber/fiberkabel

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Båndering og lag

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

75 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-35...60 °C

Kategori:

Andre

ME HYBRID™ er en utendørskabel bestående av 4 par 0,6 kobberledere og 2 single modus fibre som ligger i et PBTP rør. Kobberledere og PBTP rør med optiske fiber er merket for å gi enkel identifisering. Kabelen er spesielt egnet som abonnentkabel i aksessnettet, forberedt for fremtidens bredbåndsnett.