Nexans - G24-9/125 MicroB Univ OS2 Blk - 10219140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 24
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210074215
Elnummer
1026952
Leverandørens varenummer
10219140
Typebeskrivelse
1026952
Antall fibre:
24
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
12
Med strekkavlastning:
nei
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,2 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
nei
Tilkoplingene av disse fiberene blir gjort med innskjøting av fiberhale . Den lille bøyeradiusen gjør kabelen lett å ordne i patche paneler, kabelgater og kanaler.
De 8 rørene er arrangert rundt et senterelement. Det vanntette glassgarnet og den begrensede mengde gelè på innsiden av røret, gjør denne kabelen vanntett og egnet for utendørs montering i en kanal. Kabelen er optimalisert for både horisontale og vertikale installasjoner


