Nexans - G24-G657A1 GRHQBDV - 10237590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 24
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør - 12
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7330000082908
Elnummer
1007421
Leverandørens varenummer
10237590
Typebeskrivelse
1007421
Antall fibre:
24
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør:
12
Fibertype:
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kategori:
OS2
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
UV-bestandig:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
37 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
Ja