Nexans - G48-9 QENE (2,5 mm) G48-9 QENE (2,5 mm) - 10566787

Nexans
KopierKopier
Nexans - G48-9 QENE (2,5 mm) G48-9 QENE (2,5 mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 48

  • Rørtype - Andre

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330000141841

Elnummer

1007443

Leverandørens varenummer

10566787

Typebeskrivelse

1007443

Antall fibre:

48

Rørtype:

Andre

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

17,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

175 mm

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

nei

Vekt:

290 kg/km

QENE er en gnagebesikker kanalkabel for direkte nedgraving. Ytre kappe har slitesterk polyetylen hvor fibrene ligger i fettfylte rør. Bruk av svellemateriale i kabelkjernen som erstatning for fettfylling gjør kabelen meget installasjonsvennlig. Kabelen leveres med 24 til 144 fiber. Det viktigste bruksområdet er telekommunikasjon, f.eks. stamnettutbygging.