Nexans - G48-9D MB-0811 STIGEKABEL - 10170821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 48
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Antall fibre per rør - 6
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5420059922361
Elnummer
1007168
Leverandørens varenummer
10170821
Typebeskrivelse
MB Fiber innendørs stigekabel FTTH
Antall fibre:
48
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype:
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
6
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Farge på ytre kappe:
Andre
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
90 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei


