Nexans - G6-62,5 TBU ST LSZH OM1 - 10241954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 6
Rørtype - Halvfast entrådet leder
Fibertype - Multimode 62,5/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Med strekkavlastning - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
TBU ST LSZH
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7045210075090
Elnummer
1084256
Leverandørens varenummer
10241954
Typebeskrivelse
1084256
Antall fibre:
6
Rørtype:
Halvfast entrådet leder
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
55 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
Ja


