Nexans - G96-9 ADSS FTTH GRHGLDV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 96
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør - 12
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210038064
Elnummer
1007105
Leverandørens varenummer
10070916
Typebeskrivelse
Fiber luftkabel ADSS FTTH
Antall fibre
96
Rørtype
Tvunnet fiber/Loose tube
Antall fibre per rør
12
Fibertype
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Kategori
OS2
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Nei
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Svart
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Ja
Metallfri kabel
Ja
Kabel geometri
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Nei
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
11,4 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
115 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon
2,5 kN
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Nei
GRGLDV er en meget slank rund selvbærende luftkabel, beregnet for spennlengder inntil 70 m. Kabelen kan også installeres i kanaler og rør over kortere avstander. Kabelen har en metallfri, fettfylt kjerne med løse primærbelagte fiber. Kabelen leveres med 2, 4, 8 eller 12 fiber. De optiske fibrene er fargemerket for å gi enkel identifisering. Kabler, komponenter og bokser er tilpasset, og en del av FIBERTILHEIMEN® Luftløsning