Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nexans - G96-9 B-lite3 Micro-Bundle 5,7 mm BK - 10569121

Nexans
KopierKopier
Nexans - G96-9 B-lite3 Micro-Bundle 5,7 mm BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 96

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413404327003

Elnummer

1007484

Leverandørens varenummer

10569121

Typebeskrivelse

1007484

Antall fibre:

96

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyamid

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Metallfri kabel:

Ja

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

UV-bestandig:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

5,7 mm

Maks. strekkstyrke under installasjon:

1 kN

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

Vekt:

31 kg/km

MB-0613 B-LITE GREEN er en metallfri utendørs fiberkabel. Kabelen egner seg spesielt godt for blåsing i mikro- og kabelrør. Kabelen leveres med 2, 4 eller 6 rør med 12 fibre i hvert rør. Rørene kan strippes for hånd noe som gjør avgreningen enkelt. Rør og optiske fibre er merket for å gi enkel identifisering. Bruksområdet kan være tilførsel til fordelingspunktet i aksessnettet i forbindelse med FTTH utbygging.