Nexans - H01N2-D 1x16 100V Sveise kabel med forsterket ytterkappen - 10007922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 85 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3427680003041
Elnummer
1026850
Leverandørens varenummer
10007922
Typebeskrivelse
H01N2-D 1x16 100V Sveisekabel
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
85 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
5,2 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Uten
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
9,9 mm
Forlegging i jord:
nei
Merkespenning U:
100 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
207 kg/km
Med en klasse 6, ekstra mangetrådet ledere er H01N2-D ekstremt fleksibel selv ved lave temperaturer.
Nexans sin utgave av H01N2-D har en spesial utviklet yterkappe som gir den en meget god oljebestandighet.
Installasjon
H01N2-D brukes ofte til installasjon på bevegelige sveise maskinger, kabelen brukes da som tilknytning mellom utstyr og elektrode holder.
Men H01N2-D anbefales også til bruk på andre fleksible tilknytninger der spenningen ikke overstiger 100V.


