Nexans - Halogenfri korrugert PP installasjonsrør. Uskjermet Cat 6 data kabel med 4 par.. - 10574190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 12 mm
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Blå
Med trekketråd - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210134605
Elnummer
1092534
Leverandørens varenummer
10574190
Typebeskrivelse
N-line ferdigtrukket rør
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
12 mm
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Blå
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
0,34...0,34 mm²
Materiale:
Polypropylen
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Trykkfasthetsklasse i henhold til EN 61386-1:
Middels (klasse 3, 750 N)
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
nei
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Antall telekommunikasjonskabler:
1
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
1
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Antall snodde elementer:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Med meterindikasjon:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2


