Nexans - I2x 0,5 I/P KK Hvit /Rød
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - Uten
Ledermateriale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210003185
Elnummer
1099455
Leverandørens varenummer
10021255
Typebeskrivelse
1099455
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
2
Vridning
Andre
Materiale i ytre kappe
Uten
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
0,5 mm
Antall snodde elementer
1
Konfigurasjon snodde ledere
Par
Lederisolasjon
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Ledermerkning
Farge
Skjerm over snodde ledere
Uten
Kabelskjerming
Uten
Langsgående vanntetthet
Nei
Tverrgående vanntetthet
Nei
Forlegging i jord
Nei
Beskyttende kappe
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Andre
Kabel geometri
Andre
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kategori
Uten
UV-bestandig
Nei
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Egnet som telekabel
Ja
Egnet som datakabel
Nei
Egnet som signalkabel
Ja
0,5mm krysskoblingstråd med LSZH polymer