Utgått

Nexans - IFLI 500V 2X1,5/1,5 (BUNT) - 10021817

Nexans
KopierKopier
Nexans - IFLI 500V 2X1,5/1,5 (BUNT)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 300 V

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

IFLI 500V

EAN/GTIN

7045210008807

Elnummer

1067234

Leverandørens varenummer

10021817

Typebeskrivelse

IFLI 500V installasjonskabel

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,4 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Hvit

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Merkespenning U:

500 V

Installasjonskabel men usedvanlige installasjonsegenskaper p.g.a. limt ytterkappe, for fast installasjon innendørs og utendørs. Kostruksjon: Halogenfri polymer lederisolasjon, Aluminiumsskjerm med jordleder og hvit Halogenfri polymer lederisolasjon. Bruksområde: Halogenfri husinstallasjonskabel til fast opplegg innen- og utendørs. IFLI 300/500 V er en halogenfri utgave av kabeltypen PR Pluss 300/500 V. Konstruksjon og test standard: NEK 591, NEK IEC 61034/EN 50268, NEK IEC 60754/EN 50267, NEK IEC 60332-3/EN 50266 Konstruksjon: Leder: Entrådet, rund, glødet kobberleder Isolasjon: Halogenfri polymer Fyllkappe: Halogenfri, ekstrudert Jordleder: Entrådet, rund, glødet kobberleder Metallkappe: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordlederen Ytre kappe: Halogenfri polymer Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C