Nexans - IFLI 500V 4X2,5/2,5 (BUNT) - 10021824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 300 V
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
Produktserie
IFLI 500V
EAN/GTIN
7045210008876
Elnummer
1067241
Leverandørens varenummer
10021824
Typebeskrivelse
IFLI 500V installasjonskabel
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,8 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Ytterdiameter omtrentlig:
10,9 mm
Merkespenning U:
500 V


