Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nexans - IFLI EASY-R 250V 2X1/1 Q-REEL - 10579025

Nexans
KopierKopier
Nexans - IFLI EASY-R 250V 2X1/1 Q-REEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,79 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7045210136357

Elnummer

1092598

Leverandørens varenummer

10579025

Typebeskrivelse

IFLI EASY-R 250V 2x1/1 QUICK-reel, 100m

Nominelt ledertverrsnitt:

0,79 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

150 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

18

Nominelt ledertversnitt (AWG):

18 kcmil

Lederdiameter:

1 mm

Revolverte ledere:

Ja

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Identifisering/Fargekoding:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Armeringens materiale:

Kobber

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

0 mm²

Nominelt ledertversnitt hjelpeleder (AWG):

0

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-1:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-2:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-3:

Uten

Kretsintegritet i henhold til EN 50200:

Uten

Kretsintegritet i henhold til EN 50200 vedlegg E:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

7 mm

Kabelhøyde ca.:

7 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...40 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

14 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

250 V

Ekvivalent tverrsnitt armering:

0,79 mm²

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

78 kg/km

Antall tråder per leder:

1

Tråddiameter:

1 mm

Halogenfri signalkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs. Anbefalt brukt til brannalarmanlegg.

IFLI EASY-R 250V er en halogenfri utgave av PFLP 250V.